Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR JUTF-B 66246
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre145TC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Courant de pleine charge5.30–5.00 / 2.50 A
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.38 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Classe d’isolationB
- Poids34 lb
- DemandesRéducteurs de vitesse
- CUP_NON781711662465
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité