5K42HN4106

Century (RRX)
5K42HN4106

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00539948
N° MFR5K42HN4106
Prix1,106.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Century (RRX)
5K42HN4106

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00539948
N° MFR5K42HN4106
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
Prix1,106.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K116 ODP 208-230/460V 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    2.3-2.2 A
  • Courant de pleine charge
    2.30–2.20 / 1.10 A
  • Type électrique
    Trois phases
  • Efficacité de la pleine charge
    0 %
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Mot-clé de description
    0,5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.72 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.05 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856010278
  • CUP_NON
    722856010278
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    .5 Moteur à usage général HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56 , ODP
  • Fiche technique
    .5 Moteur à usage général HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56 , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif