Aperçu
- Efficacité conforme à l’EISA, comme indiqué
- Roulements à billes (sauf indication contraire)
- Facteurs de service NEMA
- Accepte les trousses C-Face, voir la section Accessoires (sauf indication contraire)
- Reconnu UL et certifié CSA
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageWB
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge3.6-3.8 A
- Courant de pleine charge3.60–3.80 / 1.90 A
- Type électriqueTrois phases
- Efficacité de la pleine charge0 %
- Code KVAL
- kW0.75 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageS.O.
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreCCW/CW
- Longueur du moteur sans arbre6.55 po
- Dimension C de la longueur totale10.78 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesCSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids27 lb
- Numéro CUP du fabricant722856010292
- CUP_NON722856010292
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56 , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56 , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation