Motion
M3535
Moteur à usage général - 1/3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56 cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00540032
N° MFRM3535
Prix868.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56 cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00540032
N° MFRM3535

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix868.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3 1200 M3535 TEFC 208-230/460 56
  • Convient à un montage dans n’importe quelle position
  • Roulements à billes
  • Cadres en acier épais et en fonte, et boîtes de conduits étanches
  • Isolation de classe F
  • Facteur de service 1.15
  • Acier laminé de qualité électrique à faible perte
  • Préfixe NM- avec boîtier TENV
  • Efficacité standard
  • Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Ampères à tension
    2.1 A @ 208 V; 1.8 A @ 230 V; 0.9 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    22 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Détails supplémentaires
    Convient à un montage dans n’importe quelle position. Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte.
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • CUP_NON
    781568101858
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif