Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge3.20–3.00 / 1.50 A
- Efficacité de la pleine charge75.50 %
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.38 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Classe d’isolationB
- Poids0.31 lb
- DemandesPOMPES
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Type de produitMoteurs à usage général