Motion
5KC49MN6063

LEESON (RRX)
5KC49MN6063

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00540157
N° MFR5KC49MN6063
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC49MN6063

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00540157
N° MFR5KC49MN6063
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM C1423 TEFC 115/230V 56C
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Le moteur n’accepte pas de trousse de frein

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Ronde
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    6.2 A
  • Courant de pleine charge
    6.20 / 3.10 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Efficacité de la pleine charge
    50.3 %
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.19 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    6
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.15 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.40 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    -
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    27 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008978
  • CUP_NON
    722856008978
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif