Aperçu
Description du fabricant
1 3600 VL3509 TEFC 115/208-230 56C
- Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception nervurée pour plus de rigidité
- Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadre en acier épais, boîtier de conduits étanche et couvercle de condensateur
- Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Courant de pleine charge5.90 A
- Efficacité de la pleine charge68.00 %
- Ampères à tension5.9 A @ 230 V; 6.1 A @ 208 V; 11.8 A @ 115 V
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.25 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAN
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Cote IP44
- Normes respectéesUR, CSA
- Poids37 lb
- DemandesPompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
- Détails supplémentairesPlaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadre en acier épais, boîtier de conduit étanche et couvercle de condensateur.
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- CUP_NON781568109090
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature