Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Courant de pleine charge12.40 / 6.20 A
- Efficacité de la pleine charge67.00 %
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale13.31 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Classe d’isolationB
- Poids42 lb
- DemandesRÉDUCTEURS DE VITESSE
- CUP_NON781711191781
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Type de produitMoteurs à usage général