Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Poids31 lb
- Type de produitMoteurs à usage général