Motion
VM3107
Moteur à induction CA - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, Cadre 56C , Logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00540218
N° MFRVM3107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, Cadre 56C , Logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00540218
N° MFRVM3107
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2 3600 VM3107 ODP 208-230/460 56C
  • Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour la rigidité des moteurs montés sur pied
  • Roulements à billes
  • Roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé
  • Châssis en acier épais
  • Applications : ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, outils, réducteurs de vitesse

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.94 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.22 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    19 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif