Motion
C4T17FC10B

LEESON (RRX)
C4T17FC10B

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre S56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI00540262
N° MFRC4T17FC10B
Prix630.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
C4T17FC10B

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre S56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI00540262
N° MFRC4T17FC10B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix630.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
101769.00,1/3HP,S56C,1800RPM,3PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Le cycle de service continu conception permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
  • L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Ronde
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    64.30 %
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.25 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Nombre de vitesses
    1
  • Description
    Moteur à usage général, 0.33 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre S56C , TEFC
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.00 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.69 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    Reconnu UL, CSA
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Poids
    16.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Numéro CUP du fabricant
    691720005989
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Tension
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif