Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR BNUTF-B 61318
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre213T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge21.20–20.00 / 10.00 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Dimension C de la longueur totale17.94 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Classe d’isolationB
- Poids0.31 lb
- DemandesPOMPES
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité