Motion
FYTF-B
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00540950
N° MFRFYTF-B
Prix1,652.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00540950
N° MFRFYTF-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,652.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR FYTF-B 66226

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Courant de pleine charge
    0.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.38 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Classe d’isolation
    B
  • Poids
    22 lb
  • Demandes
    RÉDUCTEURS DE VITESSE
  • CUP_NON
    781711662267
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif