Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur5 hp / 3-1/3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min / 1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre215T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.90 / 5.80 A
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Facteur de service1.25
- Poids90 lb
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé