Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
Équilibre de précision (< 0.08 po/s vibration)
40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
Drains de condensation avec bouchons en plastique
Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement
Spécifications
Phase du moteur
3 ph
Puissance du moteur
5 hp
Pays d’origine
MEX
Rpm synchrone
1200 tr/min
Tension d’alimentation du moteur
230/460 V
Taille du cadre
215T
Type de boîtier
TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
Cote de fréquence
60 Hz
Régime de base
1170 tr/min
Type de condition de service
Service continu
Type de montage
Horizontal / Pied
Courant de pleine charge
14.00 / 7.00 A
Efficacité de la pleine charge
90.2 %
Poteaux de moteur
6
Mot-clé de description
5 hp
Diamètre de l’arbre
1.3750 po
Dimension C de la longueur totale
20 po
Type de roulement
6208-2Z-J/C3
Classe de conception NEMA
B
Facteur de service
1.15
Matériau du cadre
Fonte
Classe d’isolation
F
Cote IP
54
Normes respectées
EE, NEMA Premium
Poids
200 lb
Demandes
Produits chimiques, usines, autres environnements difficiles, usines de papier, pâte
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
This website uses cookies and other tracking technologies to enhance user experience, to display personalized advertisements and to analyze performance and traffic on our website. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. You can find out additional information by clicking the Cookie Categories Button.
Cookie Privacy Center
When you visit our website, we store cookies on your browser to collect information. The information collected might relate to you, your preferences or your device, and is mostly used to make the site work as you expect it to and to provide a more personalized web experience. Click on the different category headings to learn about the different categories of cookies we collect.
Manage Consent Preferences
Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.