Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 2 hp / 1-1/3 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 184T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00541139
N° MFRU2D9C

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR U2D9C ( C881)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp / 1-1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    184T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.40 / 3.58 A
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    60 lb
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif