Motion
C20P3B
Moteur pour service corrosif - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1180 tr/min Base, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI00541189
N° MFRC20P3B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service corrosif - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1180 tr/min Base, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI00541189
N° MFRC20P3B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20 CH, 1180 TR/MIN, C20P3B, 230/460 V, 286T
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque « CE ») et quincaillerie zinguée
  • Protection IP54
  • Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.08 po/s)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements à billes rachetables, châssis 180 et plus, dispositions de levage, châssis 180 et plus
  • Roulements à double blindage (tailles 140 à 360), ouverts (tailles 400 à 440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée, une taille supérieure à NEMA® standard
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte sur châssis 180 et plus
  • Convertible sur le terrain pour un montage F2 avec cadre 180 et plus grand
  • Drains de condensation avec bouchons de reniflard filetés en laiton
  • Applications : pâtes et papiers, usines et produits chimiques et tout autre environnement de service intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    286T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    27.4 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    410 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Modèle
    DU14
  • Courant maximal admissible
    24.7 A, 49 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    89.2 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif