Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
- Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
- Équilibre de précision (< 0.08 po/s vibration)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
- Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
- Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
- Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
- Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
- Drains de condensation avec bouchons en plastique
- Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur25 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre284TS
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3565 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge92.4 %
- Poteaux de moteur2
- Mot-clé de description25 hp
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale26.1 po
- Classe de conception NEMAA
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids320 lb
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDL17
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible29.8 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple36.8 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6310-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général