Motion
C25P3C
Moteur pour service sévère/corrosif - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541207
N° MFRC25P3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541207
N° MFRC25P3C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25 CH, 1190 TR/MIN, C25P3C, 460 V, 324T
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Équilibre de précision (< 0.08 po/s vibration)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
  • Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    324T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    30.7 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    515 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    DL99
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    31 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    110.4 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif