Motion
C40P1CS
Moteur pour service sévère/corrosif - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 324TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 3570 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541234
N° MFRC40P1CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 324TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 3570 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541234
N° MFRC40P1CS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40 CH, 3570 TR/MIN, C40P1CS, 460 V, 324TS

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    324TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    46.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    29.2 po
  • Type de roulement
    6311-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    465 lb
  • Demandes
    Produits chimiques, usines, autres environnements difficiles, usines de papier, pâte
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    DM04
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    46 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    58.8 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif