Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur40 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre324T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1780 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge46.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description40 hp
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Dimension C de la longueur totale30.7 po
- Type de roulement6311-2Z-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids600 lb
- DemandesProduits chimiques, usines, autres environnements difficiles, usines de papier, pâte
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDM05
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible46 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple118 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général