Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur40 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre364T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1190 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge46.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Poteaux de moteur6
- Mot-clé de description40 hp
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Dimension C de la longueur totale33 po
- Type de roulement6313-2Z-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids860 lb
- DemandesProduits chimiques, usines, autres environnements difficiles, usines de papier, pâte
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDM54
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible46 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple176.7 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général