Motion
ECP4114T-4

Baldor-Reliance
ECP4114T-4

Moteur Severe Duty - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 326TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3540 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541262
N° MFRECP4114T-4
Prix11,195.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
ECP4114T-4

Moteur Severe Duty - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 326TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3540 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541262
N° MFRECP4114T-4
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
Votre prix11,195.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50 3600 ECP4114T-4 CHEM 460 326TS

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    326TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3540 tr/min
  • Courant de pleine charge
    56.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Ampères à tension
    56.0 A à 460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    28.78 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    647 lb
  • Demandes
    Usines pétrochimiques, mines, carrières, fonderies, usines de pâtes et papiers, installations de gestion des déchets, usines chimiques et autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
  • Détails supplémentaires
    Construction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F, d’un facteur de service 1.15 et d’une garantie de 3 ans. Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568107522
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif