Motion
C50P3C
Moteur pour service sévère/corrosif - 50 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 365T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541277
N° MFRC50P3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 50 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 365T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541277
N° MFRC50P3C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50 CH, 1185 TR/MIN, C50P3C, 460 V, 365T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    365T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    33 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    875 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    DM56
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    58 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    220.9 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif