Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur60 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre364TS
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3570 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Poteaux de moteur2
- Mot-clé de description60 hp
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Dimension C de la longueur totale30.8 po
- Classe de conception NEMAA
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids855 lb
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDM58
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible68 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple88.3 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général