Motion
C100P1CS
Moteur pour service sévère/corrosif - 100 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 405TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541336
N° MFRC100P1CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 100 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 405TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541336
N° MFRC100P1CS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100 CH, 3560 TR/MIN, C100P1CS, 460 V, 405TS

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    405TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    35 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    1250 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382014117
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    CH98
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    112 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    147.4 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif