Motion
P44G5142
Moteur à induction CA - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00541378
N° MFRP44G5142
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00541378
N° MFRP44G5142

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200 1200 P44G5142 FC-XT/XE 460 449T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    449T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    53.40 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2736 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif