EM7060T
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 286T , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541446
N° MFREM7060T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 286T , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00541446
N° MFREM7060T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30 1800 EM7060T TEFC-XP 230/460 286T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Taille du cadre
    286T
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    36.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Ampères à tension
    76.0 A @ 208 V; 74.0 A @ 190 V; 72.0 A @ 230 V; 37.0 A @ 380 V; 36.0 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    28.61 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Code de température
    T3C
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    519 lb
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G; la classe I, les groupes C et D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier de gros calibre et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées ou triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif