Motion
HUTB-B
Moteur frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00541496
N° MFRHUTB-B
Prix4,030.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00541496
N° MFRHUTB-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,030.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DE FREIN HUTB-B 66458

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    145TC
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    3.20–3.00 / 1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    16.31 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Classe d’isolation
    B
  • Poids
    52 lb
  • Demandes
    DÉMARRAGE ET ARRÊT
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711664582
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif