Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Le cycle de service continu conception permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
- L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageRonde
- Protection thermiqueAucun
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4 pôles
- Nombre de vitesses1
- DescriptionMoteur à usage général, 0.75 et 0.75 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 56C images, TEFC
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Longueur du moteur sans arbre5.50 po
- Dimension C de la longueur totale10.98 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulementRoulement à billes
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Protecteur de surchargeThermostat
- Poids29.00 lb
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Numéro CUP du fabricant691720013588
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Tension230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation