Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.40 %
- Mot-clé de description1 hp
- Dimension C de la longueur totale10.96 po
- Facteur de service1.15
- Poids35.60 lb
- Type de produitMoteurs à usage général