D1S2H
Moteur à induction CA - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Cadre 143T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00541726
N° MFRD1S2H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, Cadre 143T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00541726
N° MFRD1S2H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D1S2H ( F100)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Poids
    30 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif