Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur200 hp
- Pays d’origineUSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre447TS
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1785 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionLes moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
- Mot-clé de description200 hp
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Dimension C de la longueur totale45.6 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids2200 lb
- Code d’harmonisation8501.53.6000
- Numéro CUP du fabricant786382014568
- Page de produit du fabricant
- ModèleCD34
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible224 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple588.7 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général