X5S2BC
Moteur CA antidéflagrant/pour zones dangereuses - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI00541840
N° MFRX5S2BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA antidéflagrant/pour zones dangereuses - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI00541840
N° MFRX5S2BC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR X5S2BC ( A035)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur antidéflagrant / zone dangereuse
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    184TC
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.80 / 13.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Facteur de service
    1.00
  • Code de température
    T3B
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Poids
    118 lb
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif