Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur220/380 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50 Hz
- Régime de base1500 tr/min
- Efficacité de la pleine charge79.50 %
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale15.62 po
- Facteur de service1.15
- Poids90 lb
- Type de produitMoteurs à usage général