P18G1124
Moteur à induction CA - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00541906
N° MFRP18G1124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00541906
N° MFRP18G1124
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5 1800 P18G1124 FC-XT/XE 230/460 L184TC

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    184TC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    134 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif