Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur10 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre215TC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de montageBride face en C
- Efficacité de la pleine charge90.20 %
- Mot-clé de description10 hp
- Dimension C de la longueur totale20.00 po
- Facteur de service1.15
- Poids204 lb
- Type de produitMoteurs à usage général