Motion
D7P2D
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 213T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1450 tr/min - 1765 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00541938
N° MFRD7P2D
Prix1,464.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 213T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1450 tr/min - 1765 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00541938
N° MFRD7P2D
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
Prix1,464.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH,1765 ET 1450 TR/MIN,D7P2D 208-230/4
  • Fonctions World Motor® sauf indication contraire
  • Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
  • Cadre en acier laminé 56–320, cadre en fonte 360–440
  • Écrans d'extrémité en aluminium 56–250, écrans d'extrémité en fonte 280440
  • Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Facteur de service 1.15
  • Roulements rajustables 180 cadre et plus
  • Roulements à double blindage 140–400, ouverts sur 440
  • Capuchons de roulement sur châssis 400 et 440
  • F1 position de montage sauf indication contraire
  • Dispositions de levage 210 cadre et plus
  • Applications : Pour une utilisation dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales où les contaminants sont minimes

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    213T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    1450 tr/min à 1765 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    20.20–18.50 / 9.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    105 lb
  • Demandes
    Compresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • CUP_NON
    786382021221
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    R341
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    9.3 A, 11.2 A, 18.5 à 20.2 A, 22.5 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    22.3 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif