Aperçu
- Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes
- Montage dans n’importe quelle position
- Les moteurs EM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
- Garantie de trois ans
- Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur20 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre256T
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1765 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge23.50 A
- Efficacité de la pleine charge93.00 %
- Ampères à tension23.5 A @ 460 V; 47.0 A @ 230 V; 49.4 A @ 208 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description20 hp
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale21.69 po
- GarantieGarantie de 3 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP22/44
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Poids237 lb
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
- Détails supplémentairesEnroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- CUP_NON781568104910
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.