Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Cycle de service continu conception permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale. spécifications
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La conception de démarrage du condensateur optimise le couple moteur et le rendement.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueAucun
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Code KVAL
- kW0.56 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4 pôles
- Nombre de vitesses1
- DescriptionMoteur à usage général, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TEFC
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Longueur du moteur sans arbre6.00 po
- Dimension C de la longueur totale11.48 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulementRoulement à billes
- Classe de conception NEMAL
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Poids29.00 lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Numéro CUP du fabricant691720009352
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Tension115/230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation