Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
- Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
- Équilibre de précision (< 0.08 po/s vibration)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
- Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
- Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
- Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
- Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
- Drains de condensation avec bouchons en plastique
- Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre145T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1750 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge4.30 / 2.10 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionLes moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale13.8 po
- Type de roulement6205-2Z-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids72.435 lb
- DemandesProduits chimiques, usines, autres environnements difficiles, usines de papier, pâte
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Numéro CUP du fabricant786382014872
- Catalogue du fabricant
- ModèleAU64
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible2.1 A, 4.3 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple4.5 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général