M3550T-5
Moteur à induction CA - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 143T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00542410
N° MFRM3550T-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 143T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00542410
N° MFRM3550T-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 3600 M3550T-5 TEFC 575 143T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.31 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif