C150P2CS
Moteur pour service sévère/corrosif - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542423
N° MFRC150P2CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542423
N° MFRC150P2CS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
150 CH, 1785 TR/MIN, C150P2CS, 460 V, 445TS

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Pays d’origine
    USA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    445TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    42.1 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    1819.53 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382014360
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    5778
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    172 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    441.7 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif