56T11O5304H

LEESON (RRX)
56T11O5304H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Y cadres, logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bande ronde/ventre, service continu
N° D’ARTICLE MI00542448
N° MFR56T11O5304H
Prix917.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
56T11O5304H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Y cadres, logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bande ronde/ventre, service continu
N° D’ARTICLE MI00542448
N° MFR56T11O5304H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix917.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1200RPM X509 OPAO 208-230/460V 56Y
  • 70°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles 5/8” dia. x 5” long arbre avec sortie de fil filetée à plat et rainure de clavette VCD breveté - Dispositif de changement de tension 4 Vis de localisation à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur des moyeux de l'élingue d'arbre aux deux extrémités accepteront les trousses de base résilientes, voir la section Accessoires

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56Y
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Courant de pleine charge
    7.2-6.8/3.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.06 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Poids
    46 lb
  • Demandes
    Ventilateurs de condenseur commerciaux
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038456
  • CUP_NON
    722856038456
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif