Motion
56T11O5306H

LEESON (RRX)
56T11O5306H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56HZ cadres, logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00542451
N° MFR56T11O5306H
Prix1,145.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
56T11O5306H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56HZ cadres, logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00542451
N° MFR56T11O5306H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,145.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1200RPM X523 OPAO 208-230/460V
  • 70°C support d'extrémité d'arbre fermé à température ambiante, cadre ventilé Service continu, air sur protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Roulements à billes à double joint plat et rainure sur l'arbre VCD breveté - Dispositif de changement de tension Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Courant de pleine charge
    5.4-5.4/2.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.68 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Poids
    38 lb
  • Demandes
    Carrier, Climtrol et York Units, 5 tonnes et plus, Trane
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048950
  • CUP_NON
    722856048950
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif