Motion
C60P2CS
Moteur pour service sévère/corrosif - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 364TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542457
N° MFRC60P2CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 364TS cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542457
N° MFRC60P2CS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60 CH, 1785 TR/MIN, C60P2CS, 460 V, 364TS

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    364TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    855 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif