Aperçu
- Fonctions World Motor® sauf indication contraire
- Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
- Cadre en acier laminé 56–320, cadre en fonte 360–440
- Écrans d'extrémité en aluminium 56–250, écrans d'extrémité en fonte 280440
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Facteur de service 1.15
- Roulements rajustables 180 cadre et plus
- Roulements à double blindage 140–400, ouverts sur 440
- Capuchons de roulement sur châssis 400 et 440
- F1 position de montage sauf indication contraire
- Dispositions de levage 210 cadre et plus
- Applications : Pour une utilisation dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales où les contaminants sont minimes
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Taille du cadre143T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base1445 tr/min à 1760 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge3.20–3.10 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Type de roulement6205-2Z-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids30 lb
- DemandesCompresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Numéro CUP du fabricant786382017095
- CUP_NON786382017095
- Catalogue du fabricant
- ModèleFC89
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible1.6 A, 1.8 A, 3.1 à 3.2 A, 3.5 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple3 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général