D32P1D
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 143T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 2900 tr/min - 3525 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00542501
N° MFRD32P1D
Prix806.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 143T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 2900 tr/min - 3525 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00542501
N° MFRD32P1D
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
Prix806.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 CH,3525 ET 2900 TR/MIN,D32P1D 208-230/
  • Fonctions World Motor® sauf indication contraire
  • Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
  • Cadre en acier laminé 56–320, cadre en fonte 360–440
  • Écrans d'extrémité en aluminium 56–250, écrans d'extrémité en fonte 280440
  • Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Facteur de service 1.15
  • Roulements rajustables 180 cadre et plus
  • Roulements à double blindage 140–400, ouverts sur 440
  • Capuchons de roulement sur châssis 400 et 440
  • F1 position de montage sauf indication contraire
  • Dispositions de levage 210 cadre et plus
  • Applications : Pour une utilisation dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales où les contaminants sont minimes

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    2900 tr/min à 3525 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    30 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382019020
  • CUP_NON
    786382019020
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    FE08
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    1.9 A, 2.3 A, 3.8 à 4.2 A, 4.5 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    2.2 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif