D2P1D
Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 145T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 2885 tr/min - 3515 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00542515
N° MFRD2P1D
Prix765.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 145T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 2885 tr/min - 3515 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00542515
N° MFRD2P1D
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
Votre prix765.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 CH,3515 ET 2885 TR/MIN,D2P1D,208-230/460 ET

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    145T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    2885 tr/min à 3515 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    35 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382018252
  • CUP_NON
    786382018252
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    FE09
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    2.5 A, 3 A, 5 à 5.5 A, 6.0 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    3 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif