Aperçu
- Fonctions World Motor® sauf indication contraire
- Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
- Cadre en acier laminé 56–320, cadre en fonte 360–440
- Écrans d'extrémité en aluminium 56–250, écrans d'extrémité en fonte 280440
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Facteur de service 1.15
- Roulements rajustables 180 cadre et plus
- Roulements à double blindage 140–400, ouverts sur 440
- Capuchons de roulement sur châssis 400 et 440
- F1 position de montage sauf indication contraire
- Dispositions de levage 210 cadre et plus
- Applications : Pour une utilisation dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales où les contaminants sont minimes
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base1460 tr/min à 1770 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge8.40–7.80 / 3.90 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale13.6 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids50 lb
- DemandesCompresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Numéro CUP du fabricant786382019600
- CUP_NON786382019600
- Catalogue du fabricant
- ModèleFH79
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible3.8 A, 4.5 A, 7.6 à 8.3 A, 9.1 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple8.9 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général